- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 移動用 スライダーのおすすめ人気ランキング
移動用 スライダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新198件の「移動用 スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り 板」、「移動シート」、「スライダーシート」などの商品も取り扱っております。
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工
抗菌・防炎・防水・静電防止加工
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0404
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
820
機長(mm)
1005
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質
ふっ素樹脂(床接地面)
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様
【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
材質
本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル
質量(kg)
1.3
タイプ
本体(チューブ付)
耐荷重(kg)
250
アズワン品番
7-6260-01
幅×長さ(mm)
600×1900
消毒方法
本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)
400
材質
POM
トラスコ品番
856-9222
長さ(mm)
2000
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質
本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)
250
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質
防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0403
長さ(mm)
905
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応